Fiberrondell Cubitron™ II (CER), 987C Ø 115 mm 80

Article no.: 566481 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  41,87 / st.
  • from 25 st.
    NOK  34,91 / st.
on request
På lager
3 400 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Aluminium
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™II
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Aluminium
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566481 80
EAN / GTIN 30051141276497
Manufacturer number 7000045161

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™-produkter består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt högre avverkningseffekt med mycket lång livslängd och jämn ytbehandling.
Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
Spetstyp Cubitron™ II. Högsta möjliga avverkningseffekt.
Det extra applicerade sliphjälpmedlet ger en sval slipning utan anlöpning och minskar igensättningen på smörjande material.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med maximal periferihastighet på 80 m/s och stödtallrik nr 566690/566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med lättare tryck. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™-fiberskivor samtidigt är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.
För bearbetning av rostfritt stål, aluminium, titan och nickellegeringar.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar