3M™ Cubitron™ II Hookit™ – tarcza papierowa 732U, gramatura 80+, 125 mm x NH, bez otworów, 50 sztuk w kartonie, 250 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Nr art.: 7100044450
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 50 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 125 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Papier
Oznaczenie producenta Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U
Opakowanie karton
Kolor Fioletowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100044450
EAN / GTIN 00051125868426
Numer producenta 7100044450
Numer L L01130 110464
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcze te doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań, w których najważniejsze znaczenie ma usuwanie materiału. Sprawdzają się one szczególnie dobrze w przypadku wielu podłoży, zwłaszcza metali, materiałów kompozytowych, powłok żelowych i drewna białego. Podłoże papierowe o gramaturze C doskonale nadaje się do zastosowań związanych z szlifowaniem, w których stabilność krawędzi nie ma pierwszorzędnego znaczenia. Najlepsze rezultaty osiąga się przy użyciu szlifierek mimośrodowych 3M™ Xtract™. Oferujemy pełną paletę ściernic 3M™ Hookit™ z mocowaniem na rzepy, przeznaczonych do zastosowań, w których ściernice z samoprzylepnym spodem mogą ulec zanieczyszczeniu przez pył lub brud. Są one często stosowane w sytuacjach, w których ściernice 3M™ Stikit™ mogą być zbyt agresywne, ponieważ ściernice Hookit™ zazwyczaj zapewniają bardziej gładkie wykończenie niż ściernice z samoprzylepnym spodem. Ściernice Hookit™ można wygodnie zamocować na talerzu mocującym z rzepem (dostępnym osobno), a także łatwo i bez pozostawiania śladów zdjąć i ponownie wykorzystać przez cały okres użytkowania materiału ściernego.

Zaleta:

  • Rewolucyjna technologia precyzyjnych ziaren firmy 3M zapewnia szybkie ścieranie i długą żywotność
  • Aż do 2 razy szybsze ścieranie niż w przypadku tradycyjnych materiałów ściernych
  • Wydajność nawet czterokrotnie większa niż w przypadku tradycyjnych materiałów ściernych
  • Idealny do szerokiej gamy podłoży i zastosowań, w których najważniejsze jest usuwanie materiału
  • Zapięcie na rzepy pozwala na szybką i łatwą wymianę szyb