3M™ Cubitron™ II Hookit™ – tarcza papierowa 732U, gramatura 150+, 125 mm x NH, bez otworów, 50 sztuk w kartonie, 250 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Nr art.: 7100066674
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U
Opakowanie karton
Zawartość 50 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 125 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Papier
Kolor Fioletowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100066674
EAN / GTIN 00076308642600
Numer producenta 7100066674
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcze te doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań, w których najważniejsze znaczenie ma usuwanie materiału. Sprawdzają się one szczególnie dobrze w przypadku wielu podłoży, zwłaszcza metali, materiałów kompozytowych, powłok żelowych i drewna białego. Podłoże papierowe o gramaturze C doskonale nadaje się do zastosowań związanych z szlifowaniem, w których stabilność krawędzi nie ma pierwszorzędnego znaczenia. Najlepsze rezultaty osiąga się przy użyciu szlifierek mimośrodowych 3M™ Xtract™. Oferujemy pełną paletę ściernic 3M™ Hookit™ z mocowaniem na rzepy, przeznaczonych do zastosowań, w których ściernice z samoprzylepnym spodem mogą ulec zanieczyszczeniu przez pył lub brud. Są one często stosowane w sytuacjach, w których ściernice 3M™ Stikit™ mogą być zbyt agresywne, ponieważ ściernice Hookit™ zazwyczaj zapewniają bardziej gładkie wykończenie niż ściernice z samoprzylepnym spodem. Ściernice Hookit™ można wygodnie zamocować na talerzu mocującym z rzepem (dostępnym osobno), a także łatwo i bez pozostawiania śladów zdjąć i ponownie wykorzystać przez cały okres użytkowania materiału ściernego.

Zaleta:

  • Rewolucyjna technologia precyzyjnych ziaren firmy 3M zapewnia szybkie ścieranie i długą żywotność
  • Aż do 2 razy szybsze ścieranie niż w przypadku tradycyjnych materiałów ściernych
  • Wydajność nawet czterokrotnie większa niż w przypadku tradycyjnych materiałów ściernych
  • Idealny do szerokiej gamy podłoży i zastosowań, w których najważniejsze jest usuwanie materiału
  • Zapięcie na rzepy pozwala na szybką i łatwą wymianę szyb