Fíber tárcsa Cubitron™ II (CER) 987C 80

Cikkszám: 566481 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,34 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    2,78 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 675 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Alumínium
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cubitron™II
Csiszolóanyag Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 80
Csiszolóeszköz alapja Vulkánfíber
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Alumínium
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566481 80
EAN / GTIN 30051141276497
Gyártó száma 7000045161

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A 3M™ termékek precíziós kialakítású nagy teljesítményű csiszolószemcséi meghatározott, kerámia háromszögekből állnak, melyek optimálisan irányítva helyezkednek el a csiszoló alapon. Jelentősen megnövelt anyagleválasztási teljesítmény nagyon hosszú élettartam mellett egyenletes felületi finissel.
Rendkívül szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Cubitron™ II csúcsminőségű típus. Maximális leválasztási teljesítmény.
A további felhordott csiszoló segédanyag gondoskodik a hűvös csiszolásról és csökkenti az eltömődést kenődő anyagoknál.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel, az 566690 / 566692 sz. csiszolótányérokkal. A jó csiszoló tulajdonságú szemcse kellemes, ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé csekély nyomás kifejtése mellett. A nagy leválasztási teljesítménnyel a 3M™ fíber tárcsák egyidejűleg valódi alternatívát nyújtanak a nagyoló- és legyezős csiszolótárcsákhoz képest.
Nemesacél, alu, titán és nikkel ötvözetek megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek