Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 987C 80

Tuote nro.: 566481 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,84 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    3,20 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 200 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; alumiini
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cubitron™II
Hioma-aine Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 80
Hioma-aineen alusta Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; alumiini
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566481 80
EAN / GTIN 30051141276497
Valmistajan numero 7000045161

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä aineenpoisto, pitkä käyttöikä ja tasainen pinnan viimeistely.
Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Kärkityyppi Cubitron™ II. Erittäin hyvä poistoteho.
Kiinnitetty lisähionta-aine pitää hiomalaikat viileinä värjäämättä ja vähentää voitelevien materiaalien tukkeutumista.

Käyttö:

Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenposto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.
Ruostumattoman teräksen, alumiinin, titaanin ja nikkeliseosten työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat