Fiberschijf Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 80

Artikelnummer: 566481 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,34 / 1 Stuk
  • van 25 Stuk
    € 2,78 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.597 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Aluminium
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™II
Slijpmiddel Cubitron™ II
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 80
Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde vezel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Artikelomschrijving producent 987C
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Aluminium
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Fiberschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566481 80
EAN/GTIN 30051141276497
Nummer fabrikant 7000045161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De hoogrendement-slijpkorrels in 3M™-producten bestaan uit nauwkeurig gevormde, keramische driehoeken, die optimaal gepositioneerd op de drager zijn aangebracht. Aanzienlijk hogere afnamecapaciteit bij zeer hoge standtijd en gelijkmatige oppervlakteafwerking.
Extreem scheurvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Topschijf Cubitron™ II. Zeer grote afnamecapaciteit.
Het extra aangebrachte slijphulpmiddel zorgt voor koel slijpen zonder aanloopkleuren en vermindert het vollopen op smerende materialen.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566690 / 566692. Dankzij de slijpkorrel met grote snijcapaciteit is comfortabel, ergonomisch werken met geringe aandrukkracht mogelijk. Met hun grote afnamecapaciteit vormen 3M™-fiberschijven een volwaardig alternatief voor afbraamschijven en lamellenslijpschijven.
Voor de bewerking van edelstaal, aluminium, titanium en nikkellegeringen.

Downloads en documenten

Geschikte producten