{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Cubitron™ II | |
| Denumirea producătorului | 987C | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 115 mm | |
| Disc purtător | Fibră vulcanizată | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Turaţie max. | 13.300 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc din fibră | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; Titan | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Acoperire de răcire | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumirea granulației 3M | 80+ |
| Cod articol | 566481 80 | |
| EAN / GTIN | 30051141276497 | |
| Număr producător | 7000045161 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |