Czujnik ciśnienia próżniowego z akcesoriami

Nr art.: 563563
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość przewodu 0,3 m
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/8 cal
Maks. zakres wskazań 0 bar
Długość 110 mm
Szerokość 45 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Masa 140 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563563
EAN / GTIN 4020772531492
Numer producenta 563563
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Czujnik ciśnienia próżniowego wraz z akcesoriami, podłączenie elektryczne:
Kabel z wtykiem zgodnym z normą EN 60947-5-2, okrągły, rozmiar M 8x1, 4-biegunowy, długość kabla 0,3 m.
Zakres dostawy obejmuje::
- Czujnik ciśnienia
– wąż próżniowy, Ø zewnętrzny 4 mm, długość 100 cm
– złącze wtykowe D4 – G1/8 (wewnętrzne)
– podwójny złączek G1/8 (zewnętrzne) – G1/4 (zewnętrzne)

Cecha szcz.:

  • Obszar reklamowy: -1 ... 0 bar

  • Temperatura otoczenia: 0–50 °C
  • Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia: 3,5 bar
  • maks.
    Próżnia: 92 %
  • maks.
    Przepływ objętościowy ssania: 48,8 l/min.
  • Masa: 140 g