{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 0,3 m | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip produs | Manometru | |
| Racord filetat | G1/8 inch | |
| Interval de afișare max. | 0 bar | |
| Lungime | 110 mm | |
| Lăţime | 45 mm | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Greutate | 140 g |
| Cod articol | 563563 | |
| EAN / GTIN | 4020772531492 | |
| Număr producător | 563563 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |