• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuumdrucksensor mit Zubehör

Artikel-Nr.: 563563
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Kabellänge 0,3 m
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/8 Zoll
Anzeigebereich max. 0 bar
Länge 110 mm
Breite 45 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Gewicht 140 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563563
EAN / GTIN 4020772531492
Herstellernummer 563563
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vakuumdrucksensor mit Zubehör, Elektrischer Anschluss:
Kabel mit Stecker nach EN 60947-5-2, runde Bauform M 8x1, 4-polig, Kabellänge 0,3 m.
Lieferumfang bestehend aus:
- Drucksensor
- Vakuumschlauch Außen-Ø 4 mm, Länge 100 cm
- Steckverbindung D4 - G1/8-IG
- Doppelnippel G1/8-AG - G1/4-AG

Merkmal:

  • Anzeigenbereich: -1 ... 0 bar
  • Umgebungs-
    temperatur: 0-50 °C
  • Betriebsdruck für max. Vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vakuum: 92 %
  • max.
    Saugvolumenstrom: 48,8 l/min.
  • Gewicht: 140 g