{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza cavo | 0,3 m | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Manometro | |
| Filettatura di raccordo | G1/8 pollici | |
| Campo di visualizzazione max. | 0 bar | |
| Lunghezza | 110 mm | |
| Larghezza | 45 mm | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Peso | 140 g |
| Codice articolo | 563563 | |
| EAN / GTIN | 4020772531492 | |
| Codice del produttore | 563563 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |