Snímač vakuového tlaku s příslušenstvím

Artiklové číslo: 563563
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Délka kabelu 0,3 m
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/8 palec
Rozsah zobrazení max. 0 bar
Délka 110 mm
Šířka 45 mm
Materiál pouzdra plast
Hmotnost 140 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563563
EAN / GTIN 4020772531492
Číslo výrobce 563563
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Snímač vakuového tlaku s příslušenstvím, elektrický přípojka:
Kabel se zástrčkou podle EN 60947-5-2, kruhová konstrukce M 8x1, 4kolíkový, délka kabelu 0,3 m.
rozsah dodávky se skládá z:
- Snímač tlaku
- Vakuová hadice vnější Ø 4 mm, délka 100 cm
- PŘIPOJENÍ ZÁSTRČKY D4 - G1/8-IG
- dvojité spojky G1/8-AG - G1/4-AG

Charakteristika:

  • Oblast zobrazení: -1 … 0 bar
  • Životního prostředí
    teplota: 0-50 °C.
  • Provozní tlak pro max. vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vysávání: 92 %
  • max.
    Průtok sacího objemu: 48,8 l /min
  • hmotnost: 140 g