{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 0,3 m | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Produkttype | Manometer | |
| Tilslutningsgevind | G1/8 tommer | |
| Visningsområde maks. | 0 bar | |
| Længde | 110 mm | |
| Bredde | 45 mm | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Vægt | 140 g |
| Artikelnummer | 563563 | |
| EAN/GTIN | 4020772531492 | |
| Producentnummer | 563563 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |