Capteur de pression à vide avec accessoires

Réf.: 563563
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur de câble 0,3 m
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/8 pouce
Plage d’affichage max. 0 bar
Longueur 110 mm
Largeur 45 mm
Matériau boîtier plastique
Poids 140 g

Identification et classification

Référence article 563563
EAN / GTIN 4020772531492
Réf. fabricant 563563
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Capteur de pression de vide avec accessoires, raccord électrique:
Câble avec fiche selon en 60947-5-2, forme ronde M 8x1, 4 broches, longueur de câble 0,3 M.
équipement standard composé de:
- Capteur de pression
- Tuyau d’aspiration Ø extérieur 4 mm, longueur 100 cm
- CONNECTEUR D4 - G1/8-IG
- raccords doubles G1/8-AG - G1/4-AG

Caractéristique(s):

  • Zone d’affichage: -1 ... 0 bar
  • Environnement
    température: 0-50 °C.
  • Pression de service pour dépression max.: 3,5 bar
  • max.
    Vide: 92 %
  • max.
    Débit volumique d’aspiration: 48,8 l/min
  • Poids: 140 g