Sensor de presión de vacío con accesorios

Número de artículo: 563563
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud de cable 0,3 m
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/8 pul
Intervalo de indicación máx. 0 bar
Longitud 110 mm
Anchura 45 mm
Material carcasa plástico
Peso 140 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 563563
EAN / GTIN 4020772531492
Número del fabricante 563563
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Sensor de presión de vacío con accesorios, conexión eléctrico:
Cable con conector según EN 60947-5-2, diseño redondo M 8x1, 4 pines, longitud del cable 0,3 m.
suministro estándar que consiste en:
- Sensor de presión
- Manguera de vacío exterior Ø 4 mm, longitud 100 cm
- CONEXIÓN DE ENCHUFE D4 - G1/8-IG
- boquillas roscadas dobles G1/8-AG - G1/4-AG

Característica:

  • Área de visualización: -1 ... 0 bar
  • Medio ambiente
    temperatura: 0-50 °C..
  • Presión de servicio para el vacío máx.: 3,5 bar
  • máx.
    Vacío: 92 %
  • máx.
    Flujo de volumen de succión: 48,8 l/min.
  • peso: 140 g