Pompa próżniowa z zasuwą obrotową

Nr art.: 563547
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość przewodu 1,5 m
Pobór mocy 750 W
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Stopień ochrony IP IP54
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wydajność ssania 20 m3/h
Napięcie silnika 230 V
Moc silnika 0,75 kW
Rodzaj produktu Wytwornice podciśnienia
Ciśnienie min. 0,002 bar
Materiał Metal
Długość 320 mm
Szerokość 230 mm
Wysokość 220 mm
Masa 21 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563547
EAN / GTIN 4020772531508
Numer producenta 563547
Numer L L30110 102168
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pompa próżniowa z zasuwą obrotową, w zakresie dostawy:
- filtr siatkowy po stronie ssącej
- separator mgły olejowej
- metalowy amortyzator drgań
- pierwsze napełnienie olejem

Cecha szcz.:

  • Wydajność ssania
    odkurzacza: 20 m³/h
  • Ciśnienie końcowe w
    mbar
    (absolutne): 1,5
  • moc silnika: 230/50 V/Hz
  • moc silnika: 0,75 kW
  • Poziom hałasu: 65 dB(A)
  • Stopień ochrony: 54
  • Praca ciągła
    : 100 %
  • Dł. x szer. x wys.: 320 x 230 x 220 mm
  • Masa: 21 kg