Pompă de vid cu palete rotative

Cod articol.: 563547
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 1,5 m
Putere absorbită 750 W
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Clasă de protecție IP IP54
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Putere de aspirare 20 m3/h
Tensiune motor 230 V
Putere motor 0,75 kW
Tip produs Generatoare de vacuum
Presiune min. 0,002 bar
Material Metal
Lungime 320 mm
Lăţime 230 mm
Înălţime 220 mm
Greutate 21 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 563547
EAN / GTIN 4020772531508
Număr producător 563547
L-Număr L30110 102168
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pompă de vid cu palete rotative, furnizată:
- Filtru cu sită fină pe partea de aspirație
- Separator de vapori de ulei
- Tampoane metalice oscilante
- Umplerea inițială cu ulei

Caracteristică:

  • Aspirație
    performanță: 20 m³/h
  • Presiune finală
    mbar
    (absolută): 1,5
  • Putere electrică absorbită: 230/50 V/Hz
  • Putere electrică absorbită: 0,75 kW
  • Nivelurile de zgomot: 65 dB (A)
  • Tip de protecţie: 54
  • Durată
    funcționare: 100%
  • L x l x h: 320 x 230 x 220 mm
  • greutate: 21 kg