{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Longitud de cable | 1,5 m | |
| Consumo de potencia | 750 W | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Potencia de aspiración | 20 m3/h | |
| Tensión del motor | 230 V | |
| Potencia del motor | 0,75 kW | |
| Tipo de producto | Generadores de vacío | |
| Presión mín. | 0,002 bar | |
| Material | Metal | |
| Longitud | 320 mm | |
| Anchura | 230 mm | |
| Altura | 220 mm | |
| Peso | 21 kg |
| Katalogové číslo | 563547 | |
| EAN / GTIN | 4020772531508 | |
| Číslo výrobce | 563547 | |
| L-číslo | L30110 102168 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |