{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 1,5 m | |
| Leistungsaufnahme | 750 W | |
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Saugleistung | 20 m3/h | |
| Spannung Motor | 230 V | |
| Leistung Motor | 0,75 kW | |
| Produktart | Vakuum-Erzeuger | |
| Druck min. | 0,002 bar | |
| Material | Metall | |
| Länge | 320 mm | |
| Breite | 230 mm | |
| Höhe | 220 mm | |
| Gewicht | 21 kg |
| Artikelnummer | 563547 | |
| EAN / GTIN | 4020772531508 | |
| Herstellernummer | 563547 | |
| L-Nummer | L30110 102168 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |