Pompe à vide rotative à palettes

Réf.: 563547
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur de câble 1,5 m
Puissance absorbée 750 W
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Indice de protection IP IP54
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Puissance d’aspiration 20 m3/h
Tension moteur 230 V
Puissance moteur 0,75 kW
Type de produit générateurs de vide
Pression min. 0,002 bar
Matériau Métal
Longueur 320 mm
Largeur 230 mm
Hauteur 220 mm
Poids 21 kg

Identification et classification

Référence article 563547
EAN / GTIN 4020772531508
Réf. fabricant 563547
Article hors catalogue L30110 102168
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pompe à vide rotative à palettes, incluse dans le équipement standard:
- Filtre à tamis fin côté aspiration
- Séparateur de brouillard d’huile
- Tampons métalliques oscillants
- Remplissage initial d’huile

Caractéristique(s):

  • Aspiration
    performances: 20 m³/h.
  • Pression finale
    mbar
    (absolu): 1,5
  • Puissance du moteur: 230/50 V/Hz
  • Puissance du moteur: 0,75kW
  • Niveau sonore: 65 dB (A)
  • Indice de protection: 54
  • Durée
    fonctionnement: 100 %
  • L x l x H.: 320 x 230 x 220 mm
  • Poids: 21 kg