Pompa a vuoto rotante a palette

Codice art.: 563547
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza cavo 1,5 m
Potenza assorbita 750 W
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Grado di protezione IP IP54
Imballaggio singoli
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore grigio
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Potenza di aspirazione 20 m3/h
Tensione motore 230 V
Potenza motore 0,75 kW
Tipo di prodotto Generatore di vuoto
Pressione min. 0,002 bar
Materiale metallo
Lunghezza 320 mm
Larghezza 230 mm
Altezza 220 mm
Peso 21 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563547
EAN / GTIN 4020772531508
Codice del produttore 563547
Numero-L L30110 102168
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pompa per vuoto rotante a palette, inclusa nel modello dotazione:
- Filtro crivello fine lato aspirazione
- Separatore di nebbia d’olio
- Tamponi metallici oscillanti
- Riempimento iniziale dell’olio

Proprietà:

  • Aspirazione
    prestazioni: 20 m³/h.
  • Pressione finale
    mbar
    (assoluto): 1,5
  • Potenza del motore: 230/50 V/Hz
  • Potenza del motore: 0,75kW
  • Livello di rumorosità: 65 dB (A)
  • Grado di protezione: 54
  • Durata
    funzionamento: 100%
  • L x P x a: 320 x 230 x 220 mm
  • peso: 21 kg