{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina kabla | 1,5 m | |
| Poraba moči | 750 W | |
| Omrežna napetost | 230 V | |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
| Vrsta zaščite IP | IP54 | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | sive | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Sesalna moč | 20 m3/h | |
| Napetost motorja | 230 V | |
| Moč motorja | 0,75 kW | |
| Vrsta izdelka | vakuumski generator | |
| Tlak min. | 0,002 bar | |
| Material | Kovina | |
| Dolžina | 320 mm | |
| Širina | 230 mm | |
| Višina | 220 mm | |
| Masa | 21 kg |
| Številka izdelka | 563547 | |
| EAN/GTIN | 4020772531508 | |
| Številka proizvajalca | 563547 | |
| L-število | L30110 102168 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |