{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 1,5 m | |
| Effektforbrug | 750 W | |
| Netspænding | 230 V | |
| Netfrekvens | 50 Hz | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Emballage | løs | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | grå | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Sugeeffekt | 20 m3/h | |
| Spænding, motor | 230 V | |
| Ydeevne, motor | 0,75 kW | |
| Produkttype | vakuum-generatorer | |
| Tryk, min. | 0,002 bar | |
| Materiale | Metal | |
| Længde | 320 mm | |
| Bredde | 230 mm | |
| Højde | 220 mm | |
| Vægt | 21 kg |
| Artikelnummer | 563547 | |
| EAN/GTIN | 4020772531508 | |
| Producentnummer | 563547 | |
| L-nummer | L30110 102168 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |