{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość |
1 szt.
|
|
| Platformy |
Proste
|
|
| Średnica |
115 mm
|
|
| Szerokość tarczy T |
1 mm
|
|
| Jednostka napędowa |
Szlifierka kątowa
|
|
| Uchwyt |
Otwór
|
|
| Średnica otworu H |
22,23 mm
|
|
| maks. prędkość obwodowa |
80 m/s
|
|
| Min. zalecany kąt natarcia |
90 stopni
|
|
| Maks. zalecany kąt natarcia |
90 stopni
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
80 300 min-1
|
|
| Podłoże ścierniwa |
Włókno szklane
|
|
| Kształt ISO |
41
|
|
| spoiwo |
Żywica i żywica syntetyczna
|
|
| Oznaczenie producenta |
GARANT Master Uni
|
|
| Dyrektywa/oznaczenie |
Oznaczenie CE
|
|
| Kolor |
Niebieskie
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Tarcze ścierne do przecinania
|
|
| Materiał ścierny |
Ziarno ceramiczne (CER)
|
|
| Rozmiar ziarna (siatka) |
60 siateczka
|
|
| Do materiału |
Stal stopowa; stal
|
|
| Grupa materiałów |
metalowe
|
|
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru |
0,1 %
|
| Numer artykułu | 563240 115 | |
| EAN / GTIN | 4069515040242 | |
| Numer producenta | 563240 115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |