{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | gerade | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Breite Scheibe T | 1 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Werkzeugaufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| empfohlener Anstellwinkel min. | 90 Grad | |
| empfohlener Anstellwinkel max. | 90 Grad | |
| Drehzahl max. | 80 300 min-1 | |
| Schleifmittelunterlage | Glasfaser | |
| Form ISO | 41 | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Uni | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | blau | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 563240 115 | |
| EAN / GTIN | 4069515040242 | |
| Herstellernummer | 563240 115 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |