GARANT Master Uni vágótárcsa EXTRA VÉKONY, acél, INOX, Tárcsa ⌀: 115mm

Cikkszám: 563240 115
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 193 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 563240 115
EAN / GTIN 4069515040242
Gyártó száma 563240 115
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az önélező kerámia szemcse (CER) és az új fejlesztésű, nagy teljesítményű kötésrendszer sokszorosan nagyobb csiszolási teljesítményt és feltartóztathatatlan agresszivitást tesz lehetővé a hagyományos vágótárcsához (A) képest rendkívül hűvös csiszolás mellett.
  • Maximális termelékenység a nagyon gyors vágások következtében.
  • A rendkívül lágy vágási viselkedés nagyon csekély erőkifejtés mellett és a maximális élettartam optimális egyensúlyban van.
  • Specifikáció: CER60Q-BF.