Disco de corte GARANT Master Uni EXTRA ESTRECHO, acero, INOX, ⌀ de muela: 115mm

Número de artículo: 563240 115
Descuento
3,42 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
En stock
2.013 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
1 ud.
Forma
Forma recta
Diámetro
115 mm
Anchura muela T
1 mm
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Asiento
Perforación
Diámetro perforación H
22,23 mm
Velocidad circunferencial máx.
80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado
90 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado
90 grados
Número de revoluciones máx.
80.300 min-1
Soporte del abrasivo
Fibra de vidrio
Forma ISO
41
Ligadura
Resina y resina sintética
Denominación del fabricante
GARANT Master Uni
Directiva / etiquetado
Identificación CE
Color
azul
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Disco de corte
Abrasivos
Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla)
60 malla
Para material
Acero fino; acero
Grupo de material
Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 563240 115
EAN / GTIN 4069515040242
Número del fabricante 563240 115
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

El grano de cerámica (CER) autoafilable y el sistema de aglomerado de alto rendimiento de nuevo desarrollo permite un rendimiento de rectificado multiplicado y una agresividad constante con un rectificado de pulimiento extremadamente frío en comparación con los discos de corte convencionales (A).
  • Máxima productividad gracias a cortes muy rápidos.
  • Equilibrio óptimo entre un comportamiento de corte extremadamente suave con el mínimo esfuerzo y la máxima durabilidad.
  • Especificación: CER60Q-BF.