{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| Opis oblike | ravna | |
| ⌀ plošče | 115 mm | |
| Debelina plošče | 1 mm | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
| za material | INOX; Jeklo | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
| Številka izdelka | 563240 115 | |
| EAN/GTIN | 4069515040242 | |
| Številka proizvajalca | 563240 115 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |