GARANT Master Uni Disc de debitat EXTRA ÎNGUST, oţel, INOX, ⌀ discurilor: 115mm

Cod articol.: 563240 115
Reducere
3,12 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
În stoc
1.043 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 115 mm
Lățime disc T 1 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Turaţie max. 80.300 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Formă 41
Liant Rășină și rășină sintetică
Denumirea producătorului GARANT Master Uni
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Specificaţie CER60Q-BF
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 563240 115
EAN / GTIN 4069515040242
Număr producător 563240 115
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ceramică (CER) cu capacitate de autoascuţire şi sistemul de liant ultraperformant nou dezvoltat permit o putere de nenumărate ori mai mare și agresivitate de durată la şlefuirea extrem de rece comparativ cu discurile de debitat convenţionale (A).
  • Productivitate maximă datorită tăieturilor foarte rapide.
  • Echilibru optim între comportamentul de şlefuire extrem de moale cu efort minim şi durata foarte lungă de viaţă.
  • Specificație: CER60Q-BF.