GARANT Master Uni rezna ploča ekstra tanko, čelik, INOX, ⌀ ploče: 115mm

Artikl br.: 563240 115
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 25 Piece
  • Koraci narudžbe: 25 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.068 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravni
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravni
⌀ ploče 115 mm
Širina vodilice 1 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 563240 115
EAN / GTIN 4069515040242
Broj proizvođača 563240 115
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samooštreće keramičko zrno (CER) i novorazvijeni sustav vezivanja visokih performansi omogućuju mnogo veću izvedbu brušenja i stalnu agresivnost s izuzetno hladnim brušenjem u usporedbi s konvencionalnim reznim pločama (A).
  • Najviša produktivnost zahvaljujući velikom volumenu odrezivanja.
  • Optimalna ravnoteža između iznimno mekog rezanja uz minimalan napor i maksimalne izdržljivosti.
  • Specifikacija: CER60Q-BF.