GARANT Master Uni kapskiva extra smalt, stål, INOX, skiv-⌀: 115mm

Article no.: 563240 115
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 25 st.
  • Order steps: 25 st.
on request
På lager
1 068 styck i lager

Select article variation and quantity

skiv-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 115 mm
skivbredd 1 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Kapskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 563240 115
EAN / GTIN 4069515040242
Manufacturer number 563240 115
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Självskärpande keramikkorn (CER) och det nyutvecklade högeffektivt bindningssystemet möjliggör flera gånger högre slipeffekt och kontinuerlig aggressivitet vid extremt kall slipning än med konventionella kapskivor (A).
  • Högsta produktivitet tack vare mycket snabb kapning.
  • Optimal balans mellan extremt mjuk kapning med liten ansträngning och lång livslängd.
  • Specifikation: CER60Q-BF.