Tarcze ścierne do przecinania GARANT Master Uni BARDZO WĄSKIE, stal, INOX, ⌀ tarczy: 230mm

Nr art.: 563240 230
Rabat
63,86 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
w magazynie
813 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master
Oznaczenie producenta GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL
Grubość arkusza 2 mm
Materiał do obróbki Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563240 230
EAN / GTIN 4069515054485
Numer producenta 563240 230
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Samoostrzące ziarno ceramiczne (CER) i nowe wysokowydajne spoiwo umożliwiają wielokrotnie zwiększoną wydajność szlifowania i trwałą agresywność przy ekstremalnie chłodnym szlifie w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami ściernymi do przecinania (A).
  • Najwyższa wydajność dzięki szybkiemu cięciu.
  • Optymalna równowaga między bardzo miękkim cięciem z najmniejszym nakładem sił a wysoką trwałością.
  • Specyfikacja: CER60Q-BF.