Control unit for a magnetic clamping plate

Nr art.: 561438
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
Typ wtyczki wejściowej H
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Sterowniki
Długość 300 mm
Szerokość 250 mm
Wysokość 210 mm
Masa 12 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 561438
EAN / GTIN 4020772022563
Numer producenta 561438
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Control unit for a magnetic clamping plate,

Cecha szcz.:

  • Length: 300 mm
  • Width: 250 mm
  • Height: 210 mm
  • Weight: 12 Kg