Unité de commande pour une plaque de serrage magnétique

Réf.: 561438
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de fiche, entrée H
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit unités de commande
Longueur 300 mm
Largeur 250 mm
Hauteur 210 mm
Poids 12 kg

Identification et classification

Référence article 561438
EAN / GTIN 4020772022563
Réf. fabricant 561438
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Unité de commande pour une plaque de serrage magnétique,

Caractéristique(s):

  • Longueur: 300 mm
  • Largeur: 250 mm
  • Hauteur: 210 mm
  • Poids: 12 kg