Unidad de control para una placa de sujeción magnética

Número de artículo: 561438
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 561438
EAN / GTIN 4020772022563
Número del fabricante 561438
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Unidad de control para una placa de sujeción magnética,

Característica:

  • Longitud: 300 mm
  • Anchura: 250 mm
  • Altura: 210 mm
  • peso: 12 kg