{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | H | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Produktart | Steuergeräte | |
| Länge | 300 mm | |
| Breite | 250 mm | |
| Höhe | 210 mm | |
| Gewicht | 12 kg |
| Artikelnummer | 561438 | |
| EAN / GTIN | 4020772022563 | |
| Herstellernummer | 561438 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |