Regeleenheid voor een magnetische klemplaat

Artikelnummer: 561438
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 561438
EAN/GTIN 4020772022563
Nummer fabrikant 561438
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Regeleenheid voor een magnetische klemplaat,

Kenmerk:

  • Lengte: 300 mm
  • Breedte: 250 mm
  • Hoogte: 210 mm
  • Gewicht: 12 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan