Riadiaca jednotka magnetickej upínacej dosky

Č. pol.: 561438
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 561438
EAN/GTIN 4020772022563
Číslo výrobcu 561438
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Riadiaca jednotka magnetickej upínacej dosky,

Charakteristika:

  • Dĺžka: 300 mm
  • Šírka: 250 mm
  • Výška: 210 mm
  • Hmotnosť: 12 kg