Řídicí jednotka magnetické upínací desky

Artiklové číslo: 561438
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vstup typu zástrčky H
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Řídicí moduly
Délka 300 mm
Šířka 250 mm
Výška 210 mm
Hmotnost 12 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 561438
EAN / GTIN 4020772022563
Číslo výrobce 561438
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Řídicí jednotka magnetické upínací desky,

Charakteristika:

  • Délka: 300 mm
  • Šířka: 250 mm
  • Výška: 210 mm
  • Hmotnost: 12 kg