Unitate de comandă pentru o placă de prindere magnetică

Cod articol.: 561438
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip ştecăr intrare H
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Unități de control
Lungime 300 mm
Lăţime 250 mm
Înălţime 210 mm
Greutate 12 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 561438
EAN / GTIN 4020772022563
Număr producător 561438
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Unitate de comandă pentru o placă de prindere magnetică,

Caracteristică:

  • Lungime: 300 mm
  • Lăţime: 250 mm
  • Înălţime: 210 mm
  • Greutate: 12 kg