Karat cylinder padlock

Nr art.: 56090900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 217/40; Karat
Rodzaj produktu Kłódka patentowa
Średnica pałąka 6 mm
Szerokość pałąka 23 mm
Materiał kabłąka stal
Wysokość zewnętrzna pałąka 23,5 mm
Średnica obudowy 40 mm
Materiał obudowy mosiądz
Właściwości Kabłąk podwójnie ryglowany; Nierdzewne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56090900
EAN / GTIN 4022668909002
Numer producenta 56090900
Numer L L60010 6758
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Korpus z litego mosiądzu
  • Kabłąk stalowy, podwójnie blokowany
  • Wewnętrzna część wykonana ze stali nierdzewnej
  • Made in Germany
  • Grubość żelazka 6,0 mm

Cecha szcz.:

  • szerokość wewnętrzna: 23,0 mm
  • Wysokość (mm) (wewnętrzna): 23,5 mm
  • Średnica (mm): 6,0 mm
  • Masa: 133 g