{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 217/40; Karat | |
| Produkttype | cylinderlås | |
| Diameter, bøjle | 6 mm | |
| Bredde, bøjler | 23 mm | |
| Materiale, bøjle | stål | |
| Højde, bøjle, indvendigt | 23,5 mm | |
| Diameter, hus | 40 mm | |
| Materiale, hus | messing | |
| Egenskaber | bøjle, med dobbeltlås; rustfri |
| Artikelnummer | 56090900 | |
| EAN/GTIN | 4022668909002 | |
| Producentnummer | 56090900 | |
| L-nummer | L60010 6758 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |