• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Karátový cylindrický zámek

Artiklové číslo: 56090900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce 217/40; Karat
Druh produktu Cylindrický zámek
Průměr třmenu 6 mm
Šířka třmenu 23 mm
Materiál třmen ocel
Výška třmenu vnitřní 23,5 mm
Průměr pouzdra 40 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vlastnosti Nerezové; Třmínek s dvojitým zamykáním

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56090900
EAN / GTIN 4022668909002
Číslo výrobce 56090900
L-číslo L60010 6758
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Masivní mosazné tělo
  • Ocelový pevný držák s dvojitým zámkem
  • Interiér z nerezové oceli
  • VYROBENO V NĚMECKU
  • Tloušťka držáku 6,0 mm

Charakteristika:

  • Šířka uvnitř: 23,0 mm
  • Výška mm (vnitřní): 23,5 mm
  • Průměr (mm): 6,0 mm
  • Hmotnost: 133g