Karatna cilindrična ključavnica

Št. art.: 56090900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56090900
EAN/GTIN 4022668909002
Številka proizvajalca 56090900
L-število L60010 6758
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Telo iz masivne medenine
  • Trdna jeklena konzola, dvojno zaklenjena
  • Notranjost iz nerjavečega jekla
  • IZDELANO V NEMČIJI
  • Debelina nosilca 6,0 mm

Lastnosti:

  • Notranja širina: 23,0 mm
  • Višina mm (znotraj): 23,5 mm
  • Premer (mm): 6,0 mm
  • Masa: 133 g