Lucchetto a cilindro in carati

Codice art.: 56090900
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto 217/40; Karat
Tipo di prodotto Serratura a cilindro
Diametro della staffa 6 mm
Larghezza staffa 23 mm
Materiale staffa acciaio
Altezza staffa interna 23,5 mm
Diametro dell’alloggiamento 40 mm
Materiale corpo ottone
Caratteristiche Es. inossidabile; Staffa a doppia chiusura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56090900
EAN / GTIN 4022668909002
Codice del produttore 56090900
Numero-L L60010 6758
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Corpo in ottone massiccio
  • Staffa rigida in acciaio, con doppio bloccaggio
  • Interno in acciaio inox
  • MADE IN GERMANY
  • Spessore della staffa 6,0 mm

Proprietà:

  • Larghezza interna: 23,0 mm
  • Altezza mm (interno): 23,5 mm
  • Diametro (mm): 6,0 mm
  • Peso: 133 g