Karátos hengeres lakat

Cikkszám: 56090900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Lakat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56090900
EAN / GTIN 4022668909002
Gyártó száma 56090900
L-szám L60010 6758
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Tömör sárgaréz test
  • Acél-kemény konzol, dupla zárral
  • Rozsdamentes acél belső tér
  • MADE IN GERMANY
  • Konzol vastagsága 6,0 mm

Jellemző:

  • Belső szélesség: 23,0 mm
  • Magasság mm (belül): 23,5 mm
  • Átmérő (mm): 6,0 mm
  • Súly: 133 g