Karátový cylindrický zámek

Č. pol.: 56090900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56090900
EAN/GTIN 4022668909002
Číslo výrobcu 56090900
Číslo L L60010 6758
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Pevné mosadzné telo
  • Oceľovo tvrdá konzola, s dvojitým zámkom
  • Interiér z nehrdzavejúcej ocele
  • VYROBENÉ V NEMECKU
  • Hrúbka konzoly 6,0 mm

Charakteristika:

  • Šírka vo vnútri: 23,0 mm
  • Výška mm (vnútri): 23,5 mm
  • Priemer (mm): 6,0 mm
  • Hmotnosť: 133g