Lacăt cilindric Karat

Cod articol.: 56090900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului 217/40; Karat
Tip produs Încuietoare cilindrică
Diametru etrier 6 mm
Lățime etrier 23 mm
Materialul ramei oțel
Înălțimea consolei din interior 23,5 mm
Diametru carcasă 40 mm
Materialul carcasei alamă
Caracteristici Inoxidabil; Punte cu blocare dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 56090900
EAN / GTIN 4022668909002
Număr producător 56090900
L-Număr L60010 6758
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Corp din alamă solidă
  • Suport dur din oțel, dublu blocat
  • Interior din oțel inoxidabil
  • FABRICAT ÎN GERMANIA
  • Grosimea suportului 6,0 mm

Caracteristică:

  • Lăţime interioară: 23,0 mm
  • Înălțime mm (interior): 23,5 mm
  • Diametru (mm): 6,0 mm
  • Greutate: 133g