{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SOLIDTHREAD | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 63,5 mm | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | IC908 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Wykonanie naroża | ostre krawędzie | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 5605124 | |
| EAN / GTIN | 7291075198300 | |
| Numer producenta | 5605124 | |
| Numer L | L24210 167 |