Pełnowęglikowy frez do gwintów do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych NPTF

Nr art.: 5603897
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Materiał skrawający VHM
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603897
EAN / GTIN 7291075168174
Numer producenta 5603897
Numer L L24210 379

Opis

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 20.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie